生興
生興の 書庫・金庫・ロッカー
生興の 靴箱・下駄箱
SLBシューズボックス 内筒交換錠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73975554
品番
SLB-212-T2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥154,500
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
出入り口の靴の履き替えに。
ロッカーキーの管理がマスターキーが1枚でOK、キーを紛失した時は、交換キーで錠前(予備内筒)セットをまるごと簡単交換(交換キー)。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
600×350×1800
性能
4ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚1枚付
仕様
(取手)内筒交換錠
色
ニューグレー
材質(本体)
スチール/粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×350×1800
材質(扉)
スチール/粉体塗装
材質(取手)
ABS樹脂(再生:15%)
グリーン購入法
適合
注意
※マスターキー、予備内筒錠セット、その交換キー等はオプションです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73975554
SLB-212-T2
66257391
SLBW-212-T3
SLBWシューズボックス 内筒交換錠
生興
1台
¥
88,980
税込
¥
97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)