生興
生興の 書庫・金庫・ロッカー
生興の 靴箱・下駄箱
SLCアクリル窓付シューズボックス 南京錠式
商品レビューを投稿する
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73975764
品番
SLC-M12W-N2
参考基準価格(税別)
¥107,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
出入り口の靴の履き替えに。
使用中か未使用か一目瞭然。
各々で鍵をご用意されたいところに。
人数
12人用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×380×880
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
263×339×174
付属品
-
仕様
アクリル窓付き、名札刺し付、エアホール付
性能
エアホール・名札差・網棚なし
質量(kg)
33
色
ニューグレー
材質(本体)
スチール/粉体塗装
段数
3列4段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×380×880
材質(扉)
スチール/粉体塗装
材質(取手)
ABS樹脂(再生:15%)
錠前
南京錠
グリーン購入法
適合
注意
※南京錠は付属しておりません、別途お買い求めください。(大型は、使用できないものがあります)
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません