SLCアクリル窓付シューズボックス ダイヤル錠

商品レビューを投稿する
70日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 70日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73975816 品番 SLC-18TW-D2
参考基準価格(税別)¥313,800 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

出入り口の靴の履き替えに。使用中か未使用か一目瞭然。
キーを持ち歩く必要がありません、4ケタの暗証番号で施錠・解錠でき、電池は不要です。
毎回番号を変える自由変換式と任意の番号に設定できる固定式をレバーで設定できます。

人数18人用 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×1790 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)263×339×254 付属品- 仕様アクリル窓付き、名札刺し付、エアホール付 性能エアホール・名札差・網棚なし 質量(kg)59 ニューグレー 材質(本体)スチール/粉体塗装 段数3列6段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×1790 材質(扉)スチール/粉体塗装 材質(取手)ABS樹脂(再生:15%) 錠前ダイヤル錠 グリーン購入法適合
注意
※非常用ダイヤルNO,検索キーは、オプションです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする