生興
生興の 書庫・金庫・ロッカー
生興の ロッカー
生興の 小物入れロッカー
SLCメールボックス シリンダー錠付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73976595
品番
SLC-18TP-S2
参考基準価格(税別)
¥163,300
販売価格(税込)
¥100,078
販売価格(税別)
¥
90,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
各扉の上部にポスティング用の穴加工をしております。
外出中の郵送物、ファクス、伝言、資料をいれておきます。
色
ニューグレー
性能
名札差・棚なし
仕様
(取手)シリンダー錠
高さ(mm)
1790
材質(本体)
スチール/粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×380×1790
材質(扉)
スチール/粉体塗装
材質(取手)
ABS樹脂(再生:15%)
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×380×1790
注意
※転倒防止金具(TKU-2・YKU-2)等はオプションです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません