SLCメールボックス 南京錠式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73976638 品番SLC-18TP-N2
参考基準価格(税別)¥155,100 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

各扉の上部にポスティング用の穴加工をしております。
外出中の郵送物、ファクス、伝言、資料をいれておきます。

ニューグレー 性能名札差・棚なし 仕様(取手)南京錠式 高さ(mm)1790 材質(本体)スチール/粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×1790 棚段数6 材質(扉)スチール/粉体塗装 材質(取手)ABS樹脂(再生:15%) 南京錠 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×1790
注意
※南京錠は付属しておりません、別途お買い求めください。(大型は、使用できないものがあります)
※転倒防止金具(TKU-2・YKU-2)等はオプションです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする