※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PXHF-AM120C12-06R150-O XP6703 アディティブ・マニュファクチャリング用ヘッド交換式エンドミル PXHF-AM (高送りラジアスタイプ) OSG(オーエスジー) 73977463 PXHF-AM120C12-06R150-O XP6703 アディティブ・マニュファクチャリング用ヘッド交換式エンドミル PXHF-AM (高送りラジアスタイプ) OSG(オーエスジー) 73977463 PXHF-AM120C12-06R150-O XP6703 アディティブ・マニュファクチャリング用ヘッド交換式エンドミル PXHF-AM (高送りラジアスタイプ) OSG(オーエスジー) 73977463

アディティブ・マニュファクチャリング用ヘッド交換式エンドミル PXHF-AM (高送りラジアスタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73977463 品番 PXHF-AM120C12-06R150-O XP6703
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

アディティブ・マニュファクチャリングに最適な工具です。
高硬度な金属積層部の高送り加工を実現。
平面部加工に最適化した複合ラジアス刃形です。
切込み量が不安定な形状に耐えうる強靭な切れ刃。
さらい刃仕様:底刃のチッピングを抑制。
良好な加工面品位を実現。
高硬度加工に最適化したDUROREYコーティングを採用しています。
オイルホール付き仕様により切りくずの排出性が向上し、切りくずのかみ込みを防止。

表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング ねじれ角(°)45 外径(Φmm)12 寸法R(mm)(疑似)1.5 刃長(mm)8.4 有効径(Φmm)6 全長(mm)14.4 コーナーR(mm)1.2 底刃R(mm)7 首径(mm)11.7 規格(締結)C12 材種XP6703 材質超硬合金 刃数6 給油方式オイルホールあり 被削材調質鋼(〜70HRC)、プリハードン鋼(〜45HRC)、ステンレス鋼、コバルトクロム基、チタン合金、Ni基合金
注意
※内部給油をご利用の際は、オイルホール付きのヘッドとシャンクホルダをご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする