※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AE-VMFE 14×R0.5 超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFE OSG(オーエスジー) 73977628 AE-VMFE 14×R0.5 超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFE OSG(オーエスジー) 73977628 AE-VMFE 14×R0.5 超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFE OSG(オーエスジー) 73977628

超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFE

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73977628 品番 AE-VMFE 14×R0.5
参考基準価格(税別)¥35,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。
立ち壁対応型 AE-VMFEが追加されました。
L/D=5D以上の立ち壁を2.5D刃長により最大2Dの大きなステップ切削で高能率・高精度に加工します。
刃太タイプのロングシャンク形です。(刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状)
金型部品などの深い立ち壁加工やポケット加工に対応します。
突出し長さを変えることで様々な加工深さに対応します。
シャンク側端面のR形状:側面ステップ加工による筋発生を抑制。
不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用で安定、高能率加工を実現します。

表面処理DUARISEコーティング ねじれ角(°)40〜44 全長(mm)160 刃長(mm)35 シャンク径(Φmm)12 刃数5 外径許容差(mm)0〜-0.03 材質超硬合金 コーナR許容差(mm)±0.03 被削材炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(〜55HRC)、焼入れ鋼(〜55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金 刃径(Φmm)14 コーナーR(mm)0.5
注意
※シャンク側端面のRは、ステップ加工時の筋発生を防止するもので、完全Rではありません。

商品説明動画

超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型AE-VMFE 製品動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする