※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル管用テーパタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじの種類
NPT
Rc(PT)
NPT
シャンク径(Φmm)
10
6
10
12
16
山数
18
28
19
14
11
27
18
11.5
外径(Φmm)
7.98
4.86
5.76
7.98
9.68
11.61
15.54
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73978179
品番
AT-2 MG 7.98×24.5 NPT18-INT
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
コーティング
DUROREY(デューロレイ)コーティング
ねじの種類
NPT
外径(Φmm)
7.98
全長(mm)
80
長さ(mm)
最大ねじ立て:24.5
シャンク径(Φmm)
10
シャンク径公差
h6
山数
18
加工物穴径
1/4-18
給油方式
オイルホールなし
材質
超硬合金
溝数
4
首下長(mm)
28
下穴ドリル寸法(inch)
3/8-18(Φ6~14.27)
商品説明動画
【スレッドミル】AT-2製品動画
参考になった