曜日別特売
AT-2 4.55×15.88 U20-INT 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー) 73978373

 

AT-2 4.55×15.88 U20-INT 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー) 73978373
AT-2 4.55×15.88 U20-INT 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー) 73978373
AT-2 4.55×15.88 U20-INT 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー) 73978373
AT-2 4.55×15.88 U20-INT 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー) 73978373
AT-2 4.55×15.88 U20-INT 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー) 73978373

高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本外径(mm)4.55首下長(mm)19注文コード73978373品番AT-2 4.55×15.88 U20-INT
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング加工径(mm)1/4-20UNC外径(mm)4.55全長(mm)70最大長(mm)ねじ立て:15.88シャンク径(mm)6首下長(mm)19給油方式オイルホールなし材質超硬合金溝数4シャンク精度h6最大加工径(Φmm)7.6ねじの種類UNC

商品説明動画

【スレッドミル】AT-2製品動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする