※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AE-VTS-N 6×18-SP 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形ピンカド AE-VTS-N OSG(オーエスジー) 73978635 AE-VTS-N 6×18-SP 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形ピンカド AE-VTS-N OSG(オーエスジー) 73978635 AE-VTS-N 6×18-SP 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形ピンカド AE-VTS-N OSG(オーエスジー) 73978635 AE-VTS-N 6×18-SP 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形ピンカド AE-VTS-N OSG(オーエスジー) 73978635 AE-VTS-N 6×18-SP 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形ピンカド AE-VTS-N OSG(オーエスジー) 73978635

超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形ピンカド AE-VTS-N

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73978635 品番 AE-VTS-N 6×18-SP
参考基準価格(税別)¥7,270 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。
また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。
直角コーナを加工できるピンカドタイプもラインナップし、幅広い分野で使用可能です。
より高精度な加工面品位を実現するさらい刃仕様。
安定かつ、高速回転での加工を可能とする中心をつなぐ3枚の切れ刃。
突込み切削を可能とする中心刃付き。
不等リード、不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。
ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。

表面処理DLC-IGUSSコーティング ねじれ角(°)40〜43 首下長(mm)18 全長(mm)60 刃長(mm)9 シャンク径(Φmm)6 寸法LH(mm)- 首径(mm)5.8 外径許容差(mm)0〜-0.02 材質超硬合金 被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック 刃数3 刃径(Φmm)6
注意
※コーティングに色むらが発生する場合がありますが、性能上は全く問題ありません。

商品説明動画

非鉄用DLCエンドミル 製品動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする