※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AE-TL-N 5×25-SP 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形ピンカド(5D刃長) AE-TL-N OSG(オーエスジー) 73978836 AE-TL-N 5×25-SP 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形ピンカド(5D刃長) AE-TL-N OSG(オーエスジー) 73978836 AE-TL-N 5×25-SP 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形ピンカド(5D刃長) AE-TL-N OSG(オーエスジー) 73978836 AE-TL-N 5×25-SP 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形ピンカド(5D刃長) AE-TL-N OSG(オーエスジー) 73978836 AE-TL-N 5×25-SP 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形ピンカド(5D刃長) AE-TL-N OSG(オーエスジー) 73978836

超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形ピンカド(5D刃長) AE-TL-N

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73978836 品番 AE-TL-N 5×25-SP
参考基準価格(税別)¥4,340 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。
良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。
さらに、直角コーナを加工できるピンカドタイプを追加。
あらゆるニーズにお応えします。
剛性と切れ味を両立した刃先仕様。
良好な切りくず排出性を実現する新溝フォーム。
突込み切削を可能とする中心刃付き。
高剛性でびびりを防止する大きな心厚。
ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。

表面処理DLC-SUPER HARDコーティング ねじれ角(°)41 刃長(mm)25 全長(mm)65 寸法LH(mm)28.9 シャンク径(Φmm)6 外径許容差(mm)0〜-0.02 材質超硬合金 被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック 刃数3 刃径(Φmm)5
注意
※コーティングに色むらが発生する場合がありますが、性能上は全く問題ありません。

商品説明動画

非鉄用DLCエンドミル 製品動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
マシニングで使用
ユーズクラフト 様

アルミの加工に使用しましたが、切削時の音も静かで、仕上がりも綺麗に仕上がりました。
昨今の輸入安価工具を使うよりも断然に時短につながります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする