前澤給装工業
前澤給装工業の 継手・パイプ
前澤給装工業の パイプ
前澤給装工業の 樹脂管
さや管
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
73978915
品番
LS-22KB-50Q
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
耐食性、耐薬品性に優れています。
耐寒性、耐熱性に優れています。
種類
給水用(ブルー)
外径D(Φmm)
27.8
内径d(Φmm)
22.6
梱包数
50m/巻
呼び径(A)
10、13
用途
樹脂管の保護に使用します。
注意
※紫外線劣化を防ぐため、日光の当たる場所での配管や保管をしないでください。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類