前澤給装工業
前澤給装工業の 継手・パイプ
前澤給装工業の 継手
前澤給装工業の 樹脂管用継手
ヘッダー用プラグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73979274
品番
712507-3/4
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ねじ径D
R3/4
用途
ヘッダの閉栓に使用します。
長さL2(mm)
10
長さL1(mm)
24.5
六角軸二面幅(mm)
19
商品豆知識
配管工事を支える補助部材