前澤給装工業
前澤給装工業の 継手・パイプ
前澤給装工業の 継手
前澤給装工業の 樹脂管用継手
ヘッダーブラケット(1対)Uバンド付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
73979283
品番
HBS-SUB-Q
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
長さL1(mm)
95
長さL2(mm)
45
全長L3(mm)
100
サイズ
S
用途
保温カバー付ヘッダの固定に使用します。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材