前澤給装工業
前澤給装工業の 継手・パイプ
前澤給装工業の 継手
前澤給装工業の 樹脂管用継手
ヘッダーブラケット(1対)Uバンド付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
73979299
品番
HBS-LUB-Q
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
長さL1(mm)
145
長さL2(mm)
95
全長L3(mm)
100
サイズ
L
用途
保温カバー付ヘッダの固定に使用します。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材