KP継手パールコック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)13 呼び径(B)1/2 注文コード73979317 品番609074-13-1/2
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は呼び径など4種類から選べます 他の種類を見る

ゴムパッキンを使用していない信頼性の高い継手です。
レンチ2丁で接続できます。
袋ナットを本体に当たるまで締付ける簡単、安心な施工です。
適正位置までの管の挿入を確認窓で目視確認でき、マーキング不要です。

用途
給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格JISK6787・JISK6769)用継手です。
ヘッダにバルブが必要な時に使用します。
呼び径(A)13 呼び径(B)1/2 ねじ径DR1/2 長さL(mm)69.5 六角軸二面幅(mm)27
注意
※一旦使用した割リングは再使用しないでください。
※パイプの接続部分をウエスなどで清掃し、内外面にキズがないことを確認してください。
※ハンドルは必ず「全開」「全閉」で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする