QSJ3オスアダプター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73979353 品番 717801-10-1/2
参考基準価格(税別)¥2,370 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ワンタッチ金属継手です。

呼び径(A)10 呼び径(B)1/2 ねじ径DR1/2 用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格JISK6787・JISK6769)用継手です。 長さL2(mm)15 内径d1(Φmm)7.2 内径d2(Φmm)13.5 長さL1(mm)45 六角軸二面幅(mm)24
注意
※パイプの接続部分をウエスなどで清掃し、内外面にキズがないことを確認してください。
※パイプは2mmを超える斜め切断をしないでください。
※防塵キャップは異物の侵入・混入を防止するため、パイプを接続する直前まで外さないでください。
※パイプの巻きぐせを正して挿入してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする