前澤給装工業
前澤給装工業の 継手・パイプ
前澤給装工業の 継手
前澤給装工業の 樹脂管用継手
QSJ3オスアダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73979378
品番
717801-13-3/4
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ワンタッチ金属継手です。
呼び径(A)
13
呼び径(B)
3/4
ねじ径D
R3/4
用途
給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格JISK6787・JISK6769)用継手です。
長さL2(mm)
17
内径d1(Φmm)
10
内径d2(Φmm)
19
長さL1(mm)
47
六角軸二面幅(mm)
28
注意
※パイプの接続部分をウエスなどで清掃し、内外面にキズがないことを確認してください。
※パイプは2mmを超える斜め切断をしないでください。
※防塵キャップは異物の侵入・混入を防止するため、パイプを接続する直前まで外さないでください。
※パイプの巻きぐせを正して挿入してください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材