泰和電気工業
泰和電気工業の 電気部品
泰和電気工業の 電気部品その他関連用品
試験端子用シール
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1シート
文字
V
注文コード
73979588
品番
試験端子用シール V
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
文字
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PETフィルム
色
地色:黒(無地のみ銀色)/文字:白色
綴じ枚数
50枚
文字
V
RoHS指令(10物質対応)
対応