※商品・施工例の写真は代表です。

PEX13C-CB-Y60 コルゲートイージーカポリ オンダ製作所 73979816 PEX13C-CB-Y60 コルゲートイージーカポリ オンダ製作所 73979816

コルゲートイージーカポリ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(60m) 呼び径(A)13 注文コード73979816 品番PEX13C-CB-Y60
参考基準価格(税別)¥38,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は呼び径・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

架橋ポリエチレン管のコルゲート管付き。
固定施工運搬時のキズから架橋ポリエチレン管を保護します。
伸縮が簡単できれいな仕上がりに。
巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。
リフォーム配管に最適です。
架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。

呼び径(A)13 材質PEX 長さ(m)60 外径(Φmm)22.5 最高許容圧力(MPa)1.50(0℃〜20℃)、1.25(21℃〜40℃)、0.95(41℃〜60℃)、0.85(61℃〜70℃)、0.75(71℃〜80℃)、0.70(81℃〜90℃)、0.65(91℃〜95℃) 使用流体冷温水・不凍液 ブルー 寸法D(Φmm)17 寸法d(Φmm)12.8 寸法D1(Φmm)22.5
注意
※個人宅様への配送不可商品となります。
※呼び径10の架橋ポリエチレン管は低巻きぐせタイプではありません。
※70℃を超える湯を常時通水または循環する配管やエコキュートのヒートポンプと貯湯タンク間の湯側(戻り)配管には使用しないで下さい。
※架橋ポリエチレン管は雨や日光が当たらない場所で保管して下さい。
また施工時には適切な遮光処理を施すか、耐候性を有する製品を使用して下さい。
※架橋ポリエチレン管の埋設には、外圧による変形と埋設物によるキズ等にご注意下さい。
給水・給湯にはサヤ管(ダ円サヤ管は除く)の使用をお勧めします。
※架橋ポリエチレン管に軟質塩化ビニル等の可塑剤を含む材質の物が接触しないようにして下さい。
管が劣化するおそれがあります。
配管固定用バンド、防食テープ等は軟質塩化ビニルを使用している場合がありますので、よくご確認下さい。
※市販のカッターナイフ等は使用しないで下さい。
架橋ポリエチレン管にキズを付けると漏水の原因になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:294

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする