オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の パイプ
オンダ製作所の 樹脂管
イージーカポリパイプW 5mm被覆付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1巻(30m)
注文コード
73979929
品番
PEX20C-PW5-Y30
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
架橋ポリエチレン管の5mm被覆付き。
巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。
配管の敷設、狭所での通管に便利です。
架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
呼び径(A)
20
材質
PEX
長さ(m)
30
最高許容圧力(MPa)
1.50(0℃〜20℃)、1.25(21℃〜40℃)、0.95(41℃〜60℃)、0.85(61℃〜70℃)、0.75(71℃〜80℃)、0.70(81℃〜90℃)、0.65(91℃〜95℃)
使用流体
冷温水・不凍液
色
ホワイト
寸法D(Φmm)
27
寸法d(Φmm)
20.5
寸法t(mm)
3.25
注意
※個人宅様への配送不可商品となります。
※給水・給湯及び冷温水配管用です。
※灯油等の油類・薬液・エアー配管に使用してはいけません。
※雨や日が当たらない場所で保管して下さい。
※施工時には適切な遮光処理を施すか、耐候性を有する製品を使用してください。
※95℃よりも高温を発生する熱源機器に使用してはいけません。
※70℃を超える湯を常時通水又は循環する配管に使用してはいけません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類