イージーカポリパイプW 耐候性被覆付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(30m) 注文コード 73980087 品番 PEX13C-PU5-Y30
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

架橋ポリエチレン管の耐候性被覆付き。
被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。
巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。
架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。

材質PEX 長さ(m)30 寸法t(mm)2.1 寸法D(Φmm)17 寸法d(Φmm)12.8 使用流体冷温水・不凍液 呼び径(A)13 最高許容圧力(MPa)1.50(0℃〜20℃)、1.25(21℃〜40℃)、0.95(41℃〜60℃)、0.85(61℃〜70℃)、0.75(71℃〜80℃)、0.70(81℃〜90℃)、0.65(91℃〜95℃)
注意
※個人宅様への配送不可商品となります。
※給水・給湯及び冷温水配管用です。
※灯油等の油類・薬液・エアー配管に使用してはいけません。
※95℃よりも高温を発生する熱源機器に使用してはいけません。
※70℃を超える湯を常時通水又は循環する配管に使用してはいけません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする