WJ1型 テーパおねじ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73980114 品番 WJ1-2013-S
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
本品のRねじはフレキ管接続可能。

呼び径(A)13 呼び径(ねじ)R3/4 最高使用圧力(MPa)1.75 仕様日本水道協会認証登録品(G-651) 適合共用 材質黄銅C3604BD 形状ブッシング 全長(mm)43.5 種類架橋ポリエチレン管/ワンタッチ接続 使用温度範囲(℃)-20〜95 寸法L(mm)43.5 呼び径(B)1/2 ねじの種類R 寸法W(mm)28 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 適合管PEX 接続ねじ種類R
注意
※埋設には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32574096
2021-12-17
用途:
給湯配管
建設業・工事業

給湯配管の更新するのに銅管配管側と接続に使用いたしました。

対象商品:
32574096
2020-03-26
用途:
電気温水器取付工事
電気・ガス・熱供給・水道業

使いやすく非常に便利でした。今後も使いたいと思います。

対象商品:
32574096
2017-02-10
用途:
給水管接続に使用

商品はとても使いやすくて、給水工事には必要です。また購入を考えてます。

対象商品:
32574096
2015-05-13
用途:
温水の配管
オアシス 様 (農・林・水産業)

簡単な作業で確実な漏水防止が出来て満足しています

対象商品:
32574096
2013-10-14
用途:
住宅の給水配管
建設業・工事業

問題なく 使用できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする