WJ2型 テーパめねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73980193 品番 WJ2A-1316-S
参考基準価格(税別)¥3,010 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。

呼び径Rc1/2(ねじ)、16A(樹脂管) 最高使用圧力(MPa)1.75 材質黄銅 形状テーパメネジ 種類ワンタッチ管継手 使用温度範囲(℃)-20〜95 寸法L(mm)53.5 呼び径(B)1/2 ねじの種類Rc 寸法W(mm)28 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 適合管PEX 接続ねじ種類Rc
注意
※埋設には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする