オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 樹脂管用継手
WJ2型 テーパめねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73980218
品番
WJ2A-2020-S
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
呼び径
Rc3/4(ねじ)、20A(樹脂管)
最高使用圧力(MPa)
1.75
材質
黄銅
形状
テーパメネジ
種類
ワンタッチ管継手
使用温度範囲(℃)
-20〜95
寸法L(mm)
61
呼び径(B)
3/4
ねじの種類
Rc
寸法W(mm)
33
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合管
PEX
接続ねじ種類
Rc
注意
※埋設には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材