オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 樹脂管用継手
WJ8型 配管アダプター黄銅
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73980245
品番
WJ8-1310-S
参考基準価格(税別)
¥3,010
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
床立上げ用の継手。
呼び径(A)
10
呼び径(ねじ)
Rc1/2
最高使用圧力(MPa)
1.75
材質
黄銅
形状
フランジ
種類
架橋ポリエチレン管/ワンタッチ接続
使用温度範囲(℃)
-20〜95
寸法L(mm)
50
呼び径(B)
3/8
ねじの種類
Rc
寸法D1(Φmm)
58
寸法D2(Φmm)
29
寸法D3(Φmm)
48
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合管
PEX、PB
接続ねじ種類
Rc
注意
※埋設には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材