オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 樹脂管用継手
WJ31型 ポリ管変換アダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73980263
品番
WJ31-1313C-S
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
水道用ポリエチレン1種二層管と架橋ポリエチレン管を接続。
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
水道用ポリエチレン管はメカニカル接続(ナット締め)。
埋設可能。
呼び径(A)
13(ポリ管)、13(樹脂管)
最高使用圧力(MPa)
1.75
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
40以下
寸法L(mm)
56.5
使用流体
水
最高許容圧力(MPa)
1.75
寸法W1(mm)
28
寸法W2(mm)
32
注意
※上記水道用ポリエチレン1種二層管サイズ表確認※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材