オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 樹脂管用継手
WJ35型 銅管変換アダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73980306
品番
WJ35-1210-S
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
銅管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
呼び径
3/8(銅管Φ12.7)、10A(樹脂管)
材質
黄銅
形状
アダプター
種類
架橋ポリエチレン管/ワンタッチ接続
使用温度範囲(℃)
-20〜95
寸法L(mm)
55.5
呼び径(B)
3/8
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
寸法W1(mm)
24
寸法W2(mm)
23
適合管
PEX、PB
注意
※上記サイズ表参照
※コイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)には、必ず付属のインサートスリーブをご使用下さい。
※埋設には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材