WJ60型 WJ61型既設管変換継手 青銅

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)既設管(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管)10A、新設管(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管)10A 注文コード73980376 品番WJ60-1010C-S
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は呼び径など6種類から選べます 他の種類を見る

・リフォームで既設管(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管)と新設管(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管)を接続するのに便利。
・既設管側は補修用のメカニカル接続(ナット締め)、新設管側はワンタッチ接続。
・埋設可能。

呼び径(A)既設管(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管)10A、新設管(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管)10A 材質青銅 使用温度範囲(℃)-20〜95 寸法L(mm)61 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
注意
※既設管の種類・サイズをご確認の上、適合する製品をご使用下さい。また、既設管の劣化による不具合については責任を負いかねます。
※ナット締め付け後(割リング縮径後)に分解した場合、その継手は再施工しないで下さい。
※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする