オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 樹脂管用継手
WL1型 エルボテーパおねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73980446
品番
WL1-1313-S
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
呼び径
R1/2(ねじ)、13A(樹脂管)
最高使用圧力(MPa)
1.75
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20〜95
寸法L1(mm)
36
ねじの種類
R
寸法L2(mm)
41
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※埋設には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材