オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 樹脂管用継手
WL5型 座付水栓エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73980559
品番
WL5-1313L-S
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
壁取出し用の継手。
呼び径(A)
13
呼び径(ねじ)
Rp1/2
最高使用圧力(MPa)
1.75
寸法L1(mm)
40
寸法L2(mm)
17
材質
黄銅
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-20〜95
ねじの種類
Rp
寸法L3(mm)
42.5
使用流体
冷温水・不凍液
寸法L4(mm)
25.5
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※埋設には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材