WL6型 逆座水栓エルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73980604 品番 WL6-1313L-S
参考基準価格(税別)¥3,360 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
壁取出し用の継手。

呼び径Rp1/2(ねじ)、13A(樹脂管) 最高使用圧力(MPa)1.75 寸法L1(mm)40 寸法L2(mm)19 材質黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20〜95 ねじの種類Rp 寸法W(mm)25 寸法L3(mm)42.5 使用流体冷温水・不凍液 寸法L4(mm)25.5 最高許容圧力(MPa)1.75
注意
※埋設には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする