オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 樹脂管用継手
WL33型 両座水栓エルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73980665
品番
WL33A-1320-S
参考基準価格(税別)
¥6,760
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
当木等に固定する際、背面にも上面にも取付可能。
呼び径
Rp1/2(ねじ)、20A(樹脂管)
最高使用圧力(MPa)
1.75
材質
黄銅
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-20〜95
寸法L1(mm)
47
ねじの種類
Rp
寸法L2(mm)
19
寸法L3(mm)
53.5
使用流体
冷温水・不凍液
寸法L4(mm)
34.5
最高許容圧力(MPa)
1.75
寸法L5(mm)
58
注意
※埋設には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材