オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 樹脂管用継手
WL12型 エルボアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73980708
品番
WL12-2013-S
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
ノンアスベストパッキン付き。
呼び径(A)
13
呼び径(ねじ)
G3/4
最高使用圧力(MPa)
1.75
寸法L1(mm)
34.5
寸法L2(mm)
42
材質
黄銅
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-20〜95
ねじの種類
G
寸法W(mm)
30
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※埋設には使用できません。
※パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材