WL13型 床立上げアダプター ツバ径Φ58

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73980744 品番 WL13-1313-S
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・床立上げ用の継手。
・45°の傾きで低床時でも樹脂管の接続が楽々。
・WL13-1313L-Sは、首長のため、床板が厚い場合に便利。

材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20〜95 寸法L(mm)29 寸法D2(Φmm)48 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)Rc1/2 呼び径(樹脂管)13A ツバ径D1(Φmm)58
注意
※埋設には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする