WT1型 チーズソケット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73980796 品番 WT1A-16-S
参考基準価格(税別)¥5,720 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

架橋ポリエチレン管、ポリブテン管用ワンタッチ継手。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
配管の分岐に使用します。

呼び径(A)架橋ポリエチレン管16A 最高使用圧力(MPa)1.75 材質黄銅 形状チーズソケット 使用温度範囲(℃)-20〜95 寸法L1(mm)97 寸法L2(mm)48.5 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
注意
※埋設には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32574141
2019-01-17
用途:
水道工事
田中製作所 様 (製造業)

写真と図面から判断すると脱着可能だと判断しまして、購入しましたがそうでないような気がしましたのでメーカーのほうで確認をしましたところ脱着不可と言われ、そしたら、樹脂のチーズソケットと同じじゃないかと、メリットは問いただしたら、鉄製品だからのこと、脱着不可能と明示してほしいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする