WPL3型 エルボソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)16 呼び径(B)3/4 注文コード73980893 品番WPL3A-16-S
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は呼び径など5種類から選べます 他の種類を見る

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
配管の延長に使用。
埋設可能。

呼び径(A)16 最高使用圧力(MPa)1.75 仕様日本水道協会認証登録品(G-671) 適合PEX 材質PPS 形状エルボソケット 全長(mm)69 種類架橋ポリエチレン管/ワンタッチ接続 使用温度範囲(℃)-20〜95 寸法L(mm)48.5 呼び径(B)3/4 寸法L1(mm)48.5 寸法L2(mm)48.5 寸法L3(mm)69 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 適合管PEX
注意
※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32574166
2016-11-09
用途:
水道配管作業
製造業

作業性がとても良い、効率的で時間短縮出来る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする