WPT1型 チーズソケット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73981033 品番 WPT1A-201320-S
参考基準価格(税別)¥5,590 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
配管の分岐に使用。
埋設可能。

呼び径(A)20×13×20 最高使用圧力(MPa)1.75 仕様日本水道協会認証登録品(G-671) 適合PEX 材質PPS 形状チーズソケット 全長(mm)102 種類架橋ポリエチレン管/ワンタッチ接続 使用温度範囲(℃)-20〜95 呼び径(B)3/4×1/2×3/4 寸法L1(mm)102 寸法L2(mm)49.5 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 適合管PEX、PB
注意
※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73980954
2023-05-22
用途:
水道工事
建設業・工事業

10mmパイプと13oパイプが同時に使えて良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする