WPJ27型 HIVP変換アダプター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73981076 品番 WPJ27-2013-S
参考基準価格(税別)¥3,260 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
HIVPを直接差し込み可能。
埋設可能。

呼び径(A)20(HIVP)、13(樹脂管) 最高使用圧力(MPa)1 形状アダプター 材質PPS 種類架橋ポリエチレン管/ワンタッチ接続 使用温度範囲(℃)5〜35 寸法L(mm)103 呼び径(B)3/4 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1 適合管PEX、PB
注意
※HIVP変換継手は、環境温度50℃以上になると製品が変形し、漏れの原因となります。
※夏季に車内保管する際は、特に注意が必要です。
※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73981058
2026-02-02
用途:
給水工事
サービス業

便利なアイテムです。良く考えられた部品でワンタッチ取り付けが簡単。

2025-04-24
用途:
HiVP管に架橋ポリ管を接続
KATO 様 (建設業・工事業)

水道管用HiVP管から架橋ポリ管に変換接続し延長する繋ぎとして使用。
 従来のHiVP管ではエルボと直管での方向変更が、架橋ポリでは自由に方向変更が可能で施工が早く行える。
埋設管での使用は、アダプターに架橋ポリ管を差し込み後、現場のVP管に繋ぐやり方が、力が掛けやすいです。
管種変更にはとても重宝するアダプターで水漏れもありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする