オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 樹脂管用継手
WPL39型 HIVP変換エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73981137
品番
WPL39-2013-S
参考基準価格(税別)
¥3,620
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
HIVPを直接差し込み可能。
樹脂管では曲げ難い箇所で使用可能。
埋設可能。
呼び径(A)
20(HIVP)、13(樹脂管)
最高使用圧力(MPa)
1
材質
PPS
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
5〜35
寸法L1(mm)
73
寸法L2(mm)
47.5
使用流体
水
最高許容圧力(MPa)
1
注意
※HIVP変換継手は、環境温度50℃以上になると製品が変形し、漏れの原因となります。
※夏季に車内保管する際は、特に注意が必要です。
※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材