WPL39型 HIVP変換エルボ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73981146 品番 WPL39A-2016-S
参考基準価格(税別)¥3,620 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
HIVPを直接差し込み可能。
樹脂管では曲げ難い箇所で使用可能。
埋設可能。

呼び径(A)20(HIVP)、16(樹脂管) 最高使用圧力(MPa)1 材質PPS 形状エルボ 使用温度範囲(℃)5〜35 寸法L1(mm)78 寸法L2(mm)50 使用流体 最高許容圧力(MPa)1
注意
※HIVP変換継手は、環境温度50℃以上になると製品が変形し、漏れの原因となります。
※夏季に車内保管する際は、特に注意が必要です。
※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする