WHSU1-AE型 回転ヘッダーウレタン保温材付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73981189 品番 WHSU1-AE05
参考基準価格(税別)¥15,870 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
発泡ウレタン保温材を一体成型した回転ヘッダー。
保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。
回転ヘッダー内蔵のため、必要な箇所だけ保温材を切断すれば自由に回転。
保温材厚は10mm。埋設可能。

口数接続:5(樹脂管13A) 連結数4 最高使用圧力(MPa)1.75 材質PPS 使用温度範囲(℃)-20〜95 寸法L(mm)214 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする