曜日別特売
WH1-AE10 AE型 回転ヘッダー オンダ製作所 73981399

WH1-AE10 AE型 回転ヘッダー オンダ製作所 73981399
WH1-AE10 AE型 回転ヘッダー オンダ製作所 73981399

AE型 回転ヘッダー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)459.5
内容量1個注文コード73981399品番WH1-AE10
参考基準価格(税別)¥28,470販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。
埋設可能。

口数接続:10(樹脂管13A)連結数9最高使用圧力(MPa)1.75材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)459.5使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
注意
※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-11
用途: リフォーム工事
大工のサイトー

方向を気にすることなく自由に配管できるので非常に使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする