JE型 回転ヘッダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73981645 品番 WH1-JE03
参考基準価格(税別)¥7,930 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

HIVPをヘッダーに直接差し込めます。
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。
埋設可能。

口数接続:2(樹脂管13A)、1(HIVP20) 連結数2 最高使用圧力(MPa)1 材質PPS 使用温度範囲(℃)5〜35 寸法L(mm)140 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1
注意
※HIVP変換継手は、環境温度50℃以上になると製品が変形し、漏れの原因となります。
※夏季に車内保管する際は、特に注意が必要です。
※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする