オンダ製作所
CBW7型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
97.5
90
90.5
97
97.5
104
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73982047
品番
CBW7A-1620M-S
参考基準価格(税別)
¥6,930
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
専用逆止弁内蔵のボールバルブ。
給湯器配管に便利。
ハンドルの長さ調整可能。
取り付け姿勢は任意です。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
5~35(二次側逆流時は80℃以下)
寸法L(mm)
97.5
呼び径
IN側樹脂管:16A、OUT側ねじG3/4
寸法H(mm)
67.5
使用流体
水
最小内径(Φmm)
12.5
最高許容圧力(MPa)
1
作動圧力(kpa)
4
バルブ種類
ボールバルブ
注意
※流水方向を確認して使用してください。
※逆止弁は凍結により、破損する場合があります。
※必要に応じて、凍結防止対策を行ってください。
※パッキンは消耗部品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材