曜日別特売
WB1A-1316B-S WB1型 テーパおねじ オンダ製作所 73982309

WB1A-1316B-S WB1型 テーパおねじ オンダ製作所 73982309
WB1A-1316B-S WB1型 テーパおねじ オンダ製作所 73982309

WB1型 テーパおねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径R1/2(ねじ)、16A(樹脂管)
ブルー
内容量1個注文コード73982309品番WB1A-1316B-S
参考基準価格(税別)¥5,590販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。

呼び径R1/2(ねじ)、16A(樹脂管)材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1使用流体冷温水・不凍液ブルー寸法L(mm)87寸法H(mm)38.5
注意
※70℃を超える湯を常時通水または循環する配管には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする