TP7型 樹脂製テストプラグ 平行おねじ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73982695 品番 TP7-1310P
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別) アウトレット
¥1,198959

水圧検査用のテストプラグ。
オンダ製作所製の架橋ポリエチレン管に使用可能。
ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。
樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。
樹脂製で軽量。

呼び径G1/2(ねじ)、10A(樹脂管) 最高使用圧力(MPa)1.75 使用温度範囲(℃)5〜35 寸法L(mm)61 ねじの種類G 寸法D(Φmm)30 最高許容圧力(MPa)1.75
注意
※適用樹脂管はオンダ製作所製樹脂管です。
※空気圧検査には使用しないで下さい。
※本製品は検査用です。
※実配管には使用できません。
※検査後、樹脂管は挿入した先端から50mm以上を必ず切断して下さい。
※樹脂製ですので、過度の締め付けや過大な衝撃は加えないで下さい。
※ねじ接続にはゴムパッキンをご使用下さい。
※適正締め付けトルクは5N・m以下です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする