オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 樹脂管用継手
TP7型 樹脂製テストプラグ 平行おねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73982704
品番
TP7-1313P
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
水圧検査用のテストプラグ。
オンダ製作所製の架橋ポリエチレン管に使用可能。
ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。
樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。
樹脂製で軽量。
呼び径
G1/2(ねじ)、13A(樹脂管)
最高使用圧力(MPa)
1.75
材質
樹脂
形状
テストプラグ
使用温度範囲(℃)
5〜35
寸法L(mm)
61
呼び径(B)
1/2
ねじの種類
G
寸法D(Φmm)
34
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合管
PEX、PE、PB
接続ねじ種類
G
注意
※適用樹脂管はオンダ製作所製樹脂管です。
※空気圧検査には使用しないで下さい。
※本製品は検査用です。
※実配管には使用できません。
※検査後、樹脂管は挿入した先端から50mm以上を必ず切断して下さい。
※樹脂製ですので、過度の締め付けや過大な衝撃は加えないで下さい。
※ねじ接続にはゴムパッキンをご使用下さい。
※適正締め付けトルクは5N・m以下です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材