オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 樹脂管用継手
ダブルロックジョイント レボス なめらかエルボ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
13
注文コード
73982835
品番
RPL3-13
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
圧力損失が小さく大流量を確保。
流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。
スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。
呼び径(A)
13
材質
PPS
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
0〜95
寸法L(mm)
46
使用流体
冷温水
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材