オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 樹脂管用継手
ダブルロックジョイント レボス チーズソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73982887
品番
RPT1A-161313
参考基準価格(税別)
¥4,490
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
圧力損失が小さく大流量を確保。
流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。
スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。
呼び径(A)
16×13×13
最高使用圧力(MPa)
1.75
材質
PPS
形状
チーズソケット
使用温度範囲(℃)
0〜95
寸法L1(mm)
93.5
寸法L2(mm)
43
使用流体
冷温水
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材